{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 137 mm | |
| szerokość | 100 mm | |
| jednostki podziału | 1E | |
| opis | Wyłącznik Wł./Wył. do modułu oświetleniowego | |
| Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
| napięcie znamionowe | 240 V | |
| Napięcie znamionowe | 240 V | |
| Prąd znamionowy | 4,5 A | |
| Rodzaj prądu | AC | |
| Możliwość przełączania | 1 kW | |
| włącznik/wyłącznik | tak | |
| masa | 0,2 kg | |
| Rodzaj produktu | Moduły zasilające |
| Numer artykułu | 928470 ON/OFF1 | |
| EAN / GTIN | 4062406117054 | |
| Numer producenta | 928470 ON/OFF1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |