• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Obudowa 16G, z modułami zasilającymi w energię elektryczną i sprężone powietrze, wysokość: 700mm

Nr art.: 927325 700
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
System wtykowy GST tak
Napięcie znamionowe 250 V
Gwint przyłączający BSP
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana Korpus; Module; Korpus; Module; Front
Szerokość w G 16
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza; Zasilanie sieciowe
Kolor szare; szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Moduły zasilające
Szerokość 400 mm
Głębokość 650 mm
Wysokość 700 mm
Wykonanie konstrukcji Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm
Masa 22,7 kg
Jednostka specyficzna dla producenta G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927325 700
EAN / GTIN 4062406108519
Numer producenta 927325 700
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej.
Wyposażona w moduły zasilające w energię elektryczną i sprężone powietrze: 2 × moduł nr 928470 wielk. DE250V/1, 1 × moduł nr 928470 wielk. AIR/S.

Umieszczenie:

Nr modułu 928470: 2 × rozm. DE250V/1; 1 × rozm. AIR/S; 1 × rozm. 0/3

Powłoka lakiernicza:

Korpus i moduły − szary jasny RAL 7035. Ścianka przednia − antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe.

Wskazówka:

Możliwe dalsze indywidualne wyposażanie w moduły nr 928470. Przestrzegać maksymalnej liczby modułów.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Rozmiary 500 i 800–900 do montażu na stole warsztatowym GridLine vario.
  • Rozmiar 600 i 700 do montażu na stole warsztatowym GridLine Ready-to-go.
  • Gniazdka 250 V typu F do podłączania odbiorników elektronicznych.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.
  • Włącznie do rozm. 500 montować w połączeniu z segmentem nóg.
  • Od rozm. 800 obudowa zastępuje segment nóg. Wysokość należy dobierać stosownie do przeciwległego segmentu nóg lub obudowy.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • 927325: Złączka szybkozamykająca z gwintem przyłączeniowym 3/8 cala do podłączania sprężarki.
  • 927327: Zintegrowany przedłużacz z gniazdkiem.
  • 927328: Zintegrowany wąż pneumatyczny, maks. 10 bar, z gwintem wyjściowym i przyłączeniowym 3/8 cala.
  • 927329: Zintegrowany przedłużacz z gniazdkiem i wężem pneumatycznym, maks. 10 barów, z gwintem wyjściowym i przyłączeniowym 3/8 cala.
  • 927335: Z silnikiem wentylatora i listwą z gniazdami wtykowymi do umieszczenia komputera.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Przewodów i węży nie należy zginać, układać płasko na podłodze ani zwijać w pętle.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie otwierać zwijaczy przewodów/węży.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.