• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Narożna listwa mediów do samodzielnego wyposażenia, pasują do typu: 1000

Nr art.: 928421 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
szerokość 1 000 mm
głębokość 100 mm
prześwit roboczy 139 mm
jednostki podziału 16E
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
Rodzaj prądu AC
liczba pustych modułów (1 E / 2 E / 3 E) 4× / - / 4×
pasują do typu 1000
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928421 1000
EAN / GTIN 4062406116088
Numer producenta 928421 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wielkość 1000×1000 mm
Z blachy stalowej, budowa modułowa. Wszystkie zespoły elektryczne z przewodem i złączem wtykowym. Moduły lub osłony można dowolnie zmieniać i ustawiać.
Przepusty kablowe na górze, na dole i od przodu do doprowadzenia zasilania elektrycznego i połączenia w sieć kilku szyn mediów.
Elektryczna instalacja wstępna z zastosowaniem przemysłowego systemu wtykowego (dotyczy tylko szyn mediów):
1 × blok rozdzielacza nr 928492 z 5-stykowym przewodem wł./wył. i 5 gniazdami 3-stykowymi,
1 × łącznik wtykowy 5-stykowy nr 928490wielk. 5 na dołączony przewód zasilający.
Możliwość wyposażenia w 16 pojedynczych modułów (po 8 modułów na stronę), każdy z jednostką podziału 1E nr 928470.

Opis:

Dane techniczne przemysłowego systemu wtykowego (nr 928490; 928491; 928492):
  • Maksymalna moc przyłączowa 230 V / AC, 16 A lub 400 V / AC, 16 A.
  • Obciążalność całkowita w przypadku prądu zmiennego: 3,5 kW.
  • Obciążenie całkowite w przypadku prądu trójfazowego: 10,5 kW.
  • Przekroje przewodów wstępnie konfekcjonowanych przewodów:
    3 × 1,5 mm2 przy prądzie zmiennym (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 przy prądzie trójfazowym (L1, L2, L3, N, PE)
  • Klasa ochrony 1
  • Stopień ochrony IP20.

Pasuje do:

Blaty kątowe nr 926302926342, moduły narożnikowe nr 920103, 920104, 920116.

Wskazówka:

Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka!

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.