Obudowa zasilania ze zwijaczem przewodów i węży, wysokość: 600mm

Nr art.: 927329 600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: kategoria 2 (K2) wg BGI

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody kategoria 2 (K2) wg BGI
wysokość 600 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
Gniazdo, typ F
napięcie znamionowe 250 V
Liczba gniazd wtykowych typu F 2
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
masa 31,4 kg
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927329 600
EAN / GTIN 4062406108625
Numer producenta 927329 600
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej.
Wyposażona w moduły elektryczne 2 × nr 928470 wielk. DE250V/1, zwijacz węży / przewodów przykręcony na stałe do dna obudowy. Długość zwijacza przewodów 10 m, długość zwijacza kabli 10 m.
Przyłącze NW 7,2 ze złączką wtykową i szybkozłączem. Ze złączką szybkozamykającą. Ciśnienie maks. 12 bar.

Umieszczenie:

Nr modułu 928470: 2 × wielk. DE250V/1; 1 × wielk. 0/1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i moduły − szary jasny RAL 7035,ścianka przednia − antracyt RAL 7016,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Możliwe dalsze indywidualne wyposażanie w moduły nr 928470. Przestrzegać maksymalnej liczby modułów.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Rozmiary 500 i 800–900 do montażu na stole warsztatowym GridLine vario.
  • Rozmiar 600 i 700 do montażu na stole warsztatowym GridLine Ready-to-go.
  • Gniazdka 250 V typu F do podłączania odbiorników elektronicznych.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.
  • Włącznie do rozm. 500 montować w połączeniu z segmentem nóg.
  • Od rozm. 800 obudowa zastępuje segment nóg. Wysokość należy dobierać stosownie do przeciwległego segmentu nóg lub obudowy.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • 927325: Złączka szybkozamykająca z gwintem przyłączeniowym 3/8 cala do podłączania sprężarki.
  • 927327: Zintegrowany przedłużacz z gniazdkiem.
  • 927328: Zintegrowany wąż pneumatyczny, maks. 10 bar, z gwintem wyjściowym i przyłączeniowym 3/8 cala.
  • 927329: Zintegrowany przedłużacz z gniazdkiem i wężem pneumatycznym, maks. 10 barów, z gwintem wyjściowym i przyłączeniowym 3/8 cala.
  • 927335: Z silnikiem wentylatora i listwą z gniazdami wtykowymi do umieszczenia komputera.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Przewodów i węży nie należy zginać, układać płasko na podłodze ani zwijać w pętle.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie otwierać zwijaczy przewodów/węży.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.