{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Stopień ochrony IP | IP20 | |
| Klasa ochrony (elektrotechnika) | Klasa ochrony I | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP; Klasa ochrony (elektrotechnika) | |
| Prąd ładowania | 3 A | |
| Liczba, Złącze USB | 2 | |
| Rodzaj produktu | Moduły zasilające | |
| Obszar zastosowania | pomieszczenia | |
| Właściwości | Możliwość montażu ściennego; Wstępnie nawiercone otwory | |
| Materiał obudowy | z blachy stalowej | |
| Szerokość korpusu | 100 mm | |
| Wysokość korpusu | 137 mm | |
| Typ przyłącza | Złącze USB | |
| Masa całkowita | 0,2 kg |
| Numer artykułu | 928470 USB/5V | |
| EAN / GTIN | 4062406131753 | |
| Numer producenta | 928470 USB/5V | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |