{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1,5 mm | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 137 mm | |
| širina | 100 mm | |
| Jedinica podjele | 1E | |
| Opis | Prekidač za uključivanje / isključivanje rasvjetne jedinice | |
| Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav | |
| Nazivni napon | 240 V | |
| Nazivni napon | 240 V | |
| Nazivna struja | 4,5 A | |
| Vrsta struje | AC | |
| Kapacitet prebacivanja | 1 kW | |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
| Težina | 0,2 kg | |
| Vrsta proizvoda | Strujni modul |
| Broj artikla | 928470 ON/OFF1 | |
| EAN / GTIN | 4062406117054 | |
| Broj proizvođača | 928470 ON/OFF1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |