Blok rozdzielacza, liczba biegunów / liczba wyjść: 3/5

Nr art.: 928492 3/5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba biegunów / liczba wyjść Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP20
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 240 V
liczba wyjść 5
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Bloki rozdzielaczy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928492 3/5
EAN / GTIN 4062406117184
Numer producenta K.800.050
Producent/osoba odpowiedzialna KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 Bubesheim, Deutschland, www.koegl.de

Opis

Opis:

Dane techniczne przemysłowego systemu wtykowego (nr 928490; 928491; 928492):
  • Maksymalna moc przyłączowa 230 V / AC, 16 A lub 400 V / AC, 16 A.
  • Obciążalność całkowita w przypadku prądu zmiennego: 3,6 kW.
  • Obciążenie całkowite w przypadku prądu trójfazowego: 10,5 kW.
  • Przekroje przewodów wstępnie konfekcjonowanych przewodów:
    3 × 1,5 mm2 przy prądzie zmiennym (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 przy prądzie trójfazowym (L1, L2, L3, N, PE)
  • Klasa ochrony 1
  • Stopień ochrony IP20.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Umieszczenie:

Liczba wyjść 3-biegunowych do nr. 928491 wielk. 3: 5
Liczba wyjść 3-biegunowych do nr. 928490 wielk. 3: 1

Wskazówka:

Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka!