Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Obudowa boczna z modułami do podłączania mediów, wysokość: 550mm

Nr art.: 928500 550
550

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035
Część opisana
Cały artykuł
Grubość materiału
1 mm
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare
Jasnoszary
Materiał
Z blachy stalowej
Kolor
Szare
Wybór kolorów
Farby GARANT
Regulowana długość
nie
Długość
500 mm
Wysokość
550 mm
Typ przyłącza ścianek działowych
System wtykowy GST; gniazdo
Gniazdo, typ
F
Liczba
2 szt.
Napięcie znamionowe
250 V
Z wycięciem
nie
Ze ścianką perforowaną
tak
Szerokość otworu
9 mm
Wysokość otworu
9 mm
Montaż przez klienta
tak
Rodzaj produktu
Osłona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928500 550
EAN / GTIN 4062406117306
Numer producenta 928500 550
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Osłona boczna do segmentu nóg z blachy stalowej zaginanej, ze ścianką perforowaną □ 9×9 mm w odstępach co 37 mm. Do zawieszania haków i uchwytów GARANT easyFix oraz uzupełnień ścian perforowanych.
Z blachy stalowej, budowa modułowa. Wszystkie zespoły elektryczne z przewodem i złączem wtykowym. Moduły lub osłony można dowolnie zmieniać i ustawiać.
Przepusty kablowe na górze, na dole i od przodu do doprowadzenia zasilania elektrycznego i połączenia w sieć kilku szyn mediów.
Elektryczna instalacja wstępna z zastosowaniem przemysłowego systemu wtykowego (dotyczy tylko szyn mediów):
1 × blok rozdzielacza nr 928492 z 5-stykowym przewodem wł./wył. i 5 gniazdami 3-stykowymi,
1 × łącznik wtykowy 5-stykowy nr 928490 wielk. 5 na dołączony przewód zasilający.

Opis:

Dane techniczne przemysłowego systemu wtykowego (nr 928490; 928491; 928492):
  • Maksymalna moc przyłączowa 230 V / AC, 16 A lub 400 V / AC, 16 A.
  • Obciążalność całkowita w przypadku prądu zmiennego: 3,5 kW.
  • Obciążenie całkowite w przypadku prądu trójfazowego: 10,5 kW.
  • Przekroje przewodów wstępnie konfekcjonowanych przewodów:
    3 × 1,5 mm2 przy prądzie zmiennym (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 przy prądzie trójfazowym (L1, L2, L3, N, PE)
  • Klasa ochrony 1
  • Stopień ochrony IP20.

Pasuje do:

Stoły warsztatowe wysokość 850 mm, segmenty nóg wysokość 800 mm i 650 mm.

Umieszczenie:

Gniazdo wtykowe 250 V, nr 928470, rozm. DE250V/1: 2
Liczba modułów pustych (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Inne pasujące moduły mediów zob. nr 928470. Moduły nr 928470 w rozmiarach _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 i _RCD nie mogą być zastosowane w obudowie bocznej.
Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Gniazdka 250 V typu F do podłączania odbiorników elektronicznych.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Brak możliwości łączenia z modułami nr 928470 rozm. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.