Moduł bloku zasilania do sześciokątnych stołów warsztatowych, Typ: 0

Nr art.: 925885 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 182 mm
szerokość 790 mm
głębokość 684 mm
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 925885 0
EAN / GTIN 4062406102166
Numer producenta 925885 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej pokrytej multipleksem bukowym.
Grubość płyty 25 mm.
Powierzchnia płyty olejowana.
W zestawie 18× nr 928470 rozm. 0/1.

Umieszczenie:

na stanowisko robocze: 3× nr 928470 rozm. 0/1

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.