Kotwienie w posadzce segmentów nóg, Typ: 2

Nr art.: 927136 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 2 szt.
Akcesoria do Fußteile; Werkbänke; Fußteile; Werkbänke
Opakowanie luzem
Kolor srebrna; białe
Szerokość 110 mm
Długość 110 mm
Właściwości Bauweise: Kompakte Bauweise für Bodenverankerung; Funktion: Verhindert das Kippen der Werkbank; Konstruktion: Symmetrische Anordnung der Befestigungselemente; Material: Kunststoffplatten und verzinkte Metallbuchsen; Montage: Standardisierte Komponenten für modulare Montage; Oberflächenschutz: Korrosionsschützende Behandlung (verzinkt/verchromt); Sicherheitshinweis: Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden; Stärke: 4 mm; Typ: 2
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Rodzaj produktu Bodenverankerung
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927136 2
EAN / GTIN 4067263211303
Numer producenta 927136 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocowanie do kotwienia w posadzce segmentów nóg. Zapobiega przewróceniu się stołu.

Pasuje do:

Segmenty nóg nr 927000, nr 927040, nr 927062927068, nr 972180, nr 972150972152, stoły warsztatowe Vario.

W dostawie:

2 mocowania w posadzce, pasujący do segmentu nóg.

Wskazówka:

Stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.