Ancoraggio al pavimento per strutture portanti, Modello: 2

Codice art.: 927136 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 2 pz.
Accessori per Fußteile; Werkbänke; Fußteile; Werkbänke
Imballaggio singoli
Colore silver; white
Larghezza 110 mm
Lunghezza 110 mm
Specifiche Bauweise: Kompakte Bauweise für Bodenverankerung; Funktion: Verhindert das Kippen der Werkbank; Konstruktion: Symmetrische Anordnung der Befestigungselemente; Material: Kunststoffplatten und verzinkte Metallbuchsen; Montage: Standardisierte Komponenten für modulare Montage; Oberflächenschutz: Korrosionsschützende Behandlung (verzinkt/verchromt); Sicherheitshinweis: Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden; Stärke: 4 mm; Typ: 2
Ricambio o accessori Accessori
Tipo di prodotto Bodenverankerung
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927136 2
EAN / GTIN 4067263211303
Codice del produttore 927136 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Fissaggio all’ancoraggio al pavimento delle strutture portanti. Impedisce il ribaltamento del banco da lavoro.

Per:

Strutture portanti n. art. 927000, n. art. 927040, n. art. 927062927068, n. art. 972180, n. art. 972150972152, banchi da lavoro Vario.

Fornitura:

2 ancoraggi al pavimento, adatti per una struttura portante.

Nota:

I banchi da lavoro devono essere necessariamente fissati per evitarne il ribaltamento.