Kojų tvirtinimo elementai, Tipas: 2

Prekės Nr.: 927136 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 2 vnt.
Priedai, skirti Fußteile; Werkbänke; Fußteile; Werkbänke
Pakuotė palaidi
Spalva sidabro spalvos; baltas
Plotis 110 mm
Ilgis 110 mm
Ypatumai Bauweise: Kompakte Bauweise für Bodenverankerung; Funktion: Verhindert das Kippen der Werkbank; Konstruktion: Symmetrische Anordnung der Befestigungselemente; Material: Kunststoffplatten und verzinkte Metallbuchsen; Montage: Standardisierte Komponenten für modulare Montage; Oberflächenschutz: Korrosionsschützende Behandlung (verzinkt/verchromt); Sicherheitshinweis: Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden; Stärke: 4 mm; Typ: 2
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Produkto rūšis Bodenverankerung
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 927136 2
EAN / GTIN 4067263211303
Gamintojo numeris 927136 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Apatinės dalies tvirtinimas prie grindų. Apsaugo nuo darbastalio nuvirtimo.

Tinka:

Kojos Nr. 927000, Nr. 927040, Nr. 927062927068, Nr. 972180, Nr. 972150972152, Vario darbastaliai.

Tiekiama:

2 tvirtinimo elementai, tinka vienai atramai.

Pastaba:

Darbastaliai būtinai turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.