Gulvforankring til foddele, Type: 2

Art.-nr.: 927136 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 110 mm
Dybde 110 mm
Tykkelse 4 mm
Materiale forzinket
Produkttype Gulvanker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927136 2
EAN/GTIN 4067263211303
Producentnummer 927136 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fastgørelse til forankring af foddele til gulvet. Forhindrer filebænken i at vælte.

Passer til:

Foddele nr. 927000, nr. 927040, nr. 927062927068, nr. 972180, nr. 972150972152, Vario arbejdsborde.

Leveringsomfang:

2 jordankre, velegnet til en foddel.

Bemærk:

Filebænke skal altid sikres imod væltning.