Ancoraj de podea pentru părţile piciorului, Tip: 2

Cod articol.: 927136 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 2 buc.
Accesoriu pentru Fußteile; Werkbänke; Fußteile; Werkbänke
Ambalaj neambalate individual
Culoarea argintiu; alb
Lăţime 110 mm
Lungime 110 mm
Specificații Bauweise: Kompakte Bauweise für Bodenverankerung; Funktion: Verhindert das Kippen der Werkbank; Konstruktion: Symmetrische Anordnung der Befestigungselemente; Material: Kunststoffplatten und verzinkte Metallbuchsen; Montage: Standardisierte Komponenten für modulare Montage; Oberflächenschutz: Korrosionsschützende Behandlung (verzinkt/verchromt); Sicherheitshinweis: Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden; Stärke: 4 mm; Typ: 2
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Tip produs Bodenverankerung
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 927136 2
EAN / GTIN 4067263211303
Număr producător 927136 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fixare pentru ancorarea în podea a elementelor picioarelor. Împiedică înclinarea bancului de lucru.

Adaptat pentru:

Elemente ale picioarelor Cod 927000, Cod 927040, Cod 927062927068, Cod 972180, Cod 972150972152, bancuri de lucru Vario.

Livrare:

2 ancoraje în podea, recomandate pentru un picior.

Notă:

Bancurile de lucru trebuie securizate împotriva înclinării.