Talno sidranje za nožne dele, Tip: 2

Št. art.: 927136 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 2 kos
Pribor za Fußteile; Werkbänke; Fußteile; Werkbänke
Embalaža ohlapno
Barva srebro; bela
Širina 110 mm
Dolžina 110 mm
Specifika Bauweise: Kompakte Bauweise für Bodenverankerung; Funktion: Verhindert das Kippen der Werkbank; Konstruktion: Symmetrische Anordnung der Befestigungselemente; Material: Kunststoffplatten und verzinkte Metallbuchsen; Montage: Standardisierte Komponenten für modulare Montage; Oberflächenschutz: Korrosionsschützende Behandlung (verzinkt/verchromt); Sicherheitshinweis: Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden; Stärke: 4 mm; Typ: 2
Nadomestni del ali pribor Pribor
Vrsta izdelka Bodenverankerung
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 927136 2
EAN/GTIN 4067263211303
Številka proizvajalca 927136 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nastavek za pritrditev nožnih delov v tla. Preprečuje prevrnitev delovne mize.

Primerno za:

Nožni deli št. 927000, št. 927040, št. 927062927068, št. 972180, št. 972150972152, delovne mize Vario.

Obseg dobave:

2 talni sidri, primerni za nožni del.

Opomba:

Delovne mize morejo biti obvezno zaščitene pred prevrnitvijo.