{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035; RAL 9002
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary
|
|
| Odcień, Białe |
Biało-szary
|
|
| Oznaczenie producenta |
Zurückgesetztes Fußteil
|
|
| Płynna regulacja wysokości |
nie
|
|
| Kolor |
Szare; Białe
|
|
| Rodzaj produktu |
Segment nóg
|
|
| Szerokość |
50 mm
|
|
| Głębokość |
475 mm
|
|
| Wysokość |
800 mm
|
|
| wykonanie konstrukcji |
Konstrukcja z rur stalowych
|
|
| Grubość materiału |
1,5 mm
|
|
| Masa |
6,3 kg
|
|
| Regulacja wysokości |
Mechanicznie
|
| Numer artykułu | 927040 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406107840 | |
| Numer producenta | 927040 800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |