Systémy k ukotvení podstavců do podlahy, Typ: 2

Artiklové číslo: 927136 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 2 ks
Příslušenství pro Fußteile; Werkbänke; Fußteile; Werkbänke
Obal volné
Barva stříbrná; bílá
Šířka 110 mm
Délka 110 mm
Specifikace Bauweise: Kompakte Bauweise für Bodenverankerung; Funktion: Verhindert das Kippen der Werkbank; Konstruktion: Symmetrische Anordnung der Befestigungselemente; Material: Kunststoffplatten und verzinkte Metallbuchsen; Montage: Standardisierte Komponenten für modulare Montage; Oberflächenschutz: Korrosionsschützende Behandlung (verzinkt/verchromt); Sicherheitshinweis: Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden; Stärke: 4 mm; Typ: 2
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Druh produktu Bodenverankerung
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927136 2
EAN / GTIN 4067263211303
Číslo výrobce 927136 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upevnění pro ukotvení noh do podlahy. Zabraňuje převrácení dílenského stolu.

Vhodné pro:

Nohy č. 927000, č. 927040, č. 927062927068, č. 972180, č. 972150972152, pracovní stoly Vario.

Rozsah dodávky:

2 kotvy do podlahy, vhodné pro jednu nohu.

Poznámka:

Pracovní stoly musí být zajištěny proti převrácení.