Wózek warsztatowy z 4 półkami wysuwanymi, Liczba wysuwanych półek: 4

Nr art.: 914505 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba wysuwanych półek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 15
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 75
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Zamek patentowy: wkładka modułowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 15 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 75 %
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Zamek patentowy wkładka modułowa
wysokość 950 mm
szerokość 660 mm
głębokość 380 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 295 mm
ilość wysuwanych półek 4
Wersja z żaluzjami
masa 34 kg
Rodzaj produktu Wózek warsztatowy,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914505 4
EAN / GTIN 4045197892065
Numer producenta 914505 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna obudowa z blachy stalowej z perforowanymi ścianami bocznymi do zamocowania wyposażenia. Wysuwane półki przystosowane do podziału. Duża skrzynka dolna na większe narzędzia. Zamykany żaluzjami metalowymi, ryglowanie zamkiem patentowym. Łożyskowane kółka (2 koła skrętne z hamulcem, 2 koła stałe). Półka stalowa z wkładką X-ABS. Solidny, ergonomiczny uchwyt z PP, wzmocniony włóknem szklanym.

W dostawie:

Wraz z przegródkami i pojemnikami. 8 listew działowych 380 mm, 2 listwy działowe 500 mm, materiał mocujący.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym. Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie narażać wózka warsztatowego na uderzenia.