Dílenský vozík se 4 výsuvnými zásuvkami, Počet výsuvných přihrádek: 4

Artiklové číslo: 914505 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet výsuvných přihrádek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část Rukojeti; Plášť
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Materiál Plast zesílený skelným vláknem (GRP); Ocelový plech
Barva Šedá; Stříbrná
Celková šířka Bg 660 mm
Celková hloubka Tg 380 mm
Celková výška Hg 950 mm
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 4 ks
Užitná šířka zásuvek BnS 500 mm
Zásuvky užitná hloubka TnS 295 mm
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 75 %
Zásuvky nosnost 15 kg
S posuvným madlem ano
S perforovanou stěnou ano
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
S odkládací plochou ano
Materiál deska plast; Ocelový plech
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Rozsah použití Dílenský vozík
Druh produktu Dílenský vozík
Nosnost max. 364 kg
Hmotnost 34 kg
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914505 4
EAN / GTIN 4045197892065
Číslo výrobce 914505 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní plášť dílenského vozíku z ocelového plechu je vybaven děrovanými bočními stěnami k uchycení příslušenství. S výsuvnými přihrádkami, které lze dále rozdělit. Prostorný pozemní box ke skladování větších nástrojů. Uzamykatelný kovovými žaluziemi se zámkem s cylindrickou vložkou. S kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 řiditelná kolečka s brzdou, 2 pevná kolečka). Ocelová odkládací plocha s X-ABS-vložkou. Solidní ergonomická rukojeť z PP zesíleného skelnými vlákny.

Rozsah dodávky:

Včetně organizérů. 8 dělicích příček 380 mm, 2 dělicí příčky 500 mm, upevňovací materiál.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na dílenský vozík. Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte dílenský vozík nárazům.