Dulap mobil pentru scule cu 4 rafturi extensibile, Număr de rafturi extensibile: 4

Cod articol.: 914505 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de rafturi extensibile Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă Mânere; Corp / Carcasă
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
Denumirea producătorului Werkstattwagen mit 4 Ausziehfächern
Material Plastic ranforsat cu fibră de sticlă (GFR); Tablă de oţel
Culoarea gri; negru; argintiu
Lăţimea totală Bg 660 mm
Adâncimea totală Tg 380 mm
Înălţimea totală Hg 950 mm
Cu sertare da
Număr de sertare 4 buc.
Lățime utilă sertare BnS 500 mm
Adâncime utilă sertare TnS 295 mm
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 75 %
Sertar capacitate portantă 15 kg
Cu mâner de împingere da
Cu perete perforat da
Lățimea orificiului 9 mm
Înălțime orificiu 9 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate da
Cu raft da
Materialul plăcii Tablă de oţel
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Capacitate portantă max. 364 kg
Greutate 34 kg
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 914505 4
EAN / GTIN 4045197892065
Număr producător 914505 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasa stabilă din tablă de oţel a dulapului mobil pentru scule este echipată cu pereţi laterali perforaţi pentru montarea accesoriilor. Cu rafturi extensibile divizibile. Cutie inferioară spaţioasă pentru depozitarea sculelor mari. Cu posibilitate de închidere prin oblon din metal (tip roll-up) cu încuietoare cilindrică. Cu roţi cu rulmenţi cu bile (2 roţi de ghidaj cu frână, 2 roţi fixe). Tavă din oţel cu inserţie X-ABS. Mâner solid, ergonomic din PP întărit cu fibre de sticlă.

Livrare:

Cu elemente de compartimentare. 8 pereţi despărţitori 380 mm, 2 pereţi despărţitori 500 mm, material de fixare.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări mobile la faţa locului.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule. Nu transportaţi persoane.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu loviţi dulapul mobil de scule.