Radionička kolica s 4 izvlačne ladice, broj ladica na izvlačenje: 4

Artikl br.: 914505 4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ladica na izvlačenje Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 15
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 75
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 15 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 75 %
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Visina 950 mm
širina 660 mm
Dubina 380 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 295 mm
Broj pretinaca na izvlačenje 4
Izvedba sa žaluzinama
Težina 34 kg
Vrsta proizvoda Radionička kolica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 914505 4
EAN / GTIN 4045197892065
Broj proizvođača 914505 4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stabilni korpus radioničkih kolica od čeličnog lima s perforiranim bočnim stijenkama za prihvat pribora. Izvlačne ladice s pregradnim materijalom. Prostrani osnovni spremnik za skladištenje velikih alata. S mogućnošću zaključavanja metalnim roletama uz pomoć cilindrične brave. S kugličnim ležajevima (2 okretna kotačića s kočnicom, 2 fiksna kotačića). Čelična polica s X-ABS umetkom. Solidna, ergonomska ručka od PP-a ojačanog staklenim vlaknima.

Opseg isporuke:

Uključen pregradni materijal. 8 pregradnih letvica 380 mm, 2 pregradne letvice 500 mm, materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Dvobojno praškasto lakirano, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za mobilne radove na licu mjesta.
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Police za pohranu obradaka i alata.
  • Modificirati i dograđivati samo s odobrenim dodatnim dijelovima iz Hoffmann grupe.

Nepropisna upotreba
  • Ne postavljajte, niti polažite na radionička kolica. Nemojte prevoziti osobe.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Radionička kolica nemojte izlagati udarcima.