Dielenský vozík so 4 vyťahovacími priehradkami, Počet výsuvných priečinkov: 4

Č. pol.: 914505 4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet výsuvných priečinkov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 15
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 75
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 15 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 75 %
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Výška 950 mm
Šírka 660 mm
Hĺbka 380 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 295 mm
Počet výsuvných priečinkov 4
Prevedenie so žalúziami
Hmotnosť 34 kg
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914505 4
EAN/GTIN 4045197892065
Číslo výrobcu 914505 4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pevná skriňa dielenského vozíka z oceľového plechu je vybavená perforovanými bočnými panelmi na montáž príslušenstva. S deliteľnými výsuvnými priehradkami. Priestranný spodný box na uloženie väčších nástrojov. Uzamykateľná kovovými žalúziami pomocou kolíkového cylindrického zámku. S valivo uloženými kolieskami (2 otočné kolieska s brzdou, 2 pevné kolieska). Oceľová odkladacia plocha s vložkou X-ABS. Pevná ergonomická rukoväť z PP vystuženého sklenými vláknami.

Rozsah dodávky:

Vrátane organizérov. 8 deliacich priečok 380 mm, 2 deliace priečky 500 mm, upevňovací materiál.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na dílenský vozík. Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte dílenský vozík nárazům.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky