{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 15 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 75 % | |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Magasság | 950 mm | |
| Szélesség | 660 mm | |
| Mélység | 380 mm | |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 295 mm | |
| Kihúzható rekeszek száma | 4 | |
| Kivitel | redőnyökkel | |
| Súly | 34 kg | |
| Termék fajtája | Műhelykocsi |
| Cikkszám | 914505 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197892065 | |
| Gyártó száma | 914505 4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |