{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016 | |
| beschriebenes Teil | Handgriffe; Gehäuse | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Material | Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFR); Stahlblech | |
| Farbe | grau; silber | |
| Breite gesamt Bg | 660 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 380 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 950 mm | |
| mit Schubladen | ja | |
| Anzahl Schubladen | 4 St. | |
| Schubladen Nutzbreite BnS | 500 mm | |
| Schubladen Nutztiefe TnS | 295 mm | |
| Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) | 75 % | |
| Schubladen Tragfähigkeit | 15 kg | |
| mit Schiebegriff | ja | |
| mit Lochwand | ja | |
| Loch-Breite | 9 mm | |
| Loch-Höhe | 9 mm | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | ja | |
| mit Ablage | ja | |
| Material Platte | Kunststoff; Stahlblech | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Bockrolle | nein | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | ja | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 4 St. | |
| Einsatzbereich | Werkstattwagen | |
| Produktart | Werkstattwagen | |
| Tragfähigkeit max. | 364 kg | |
| Gewicht | 34 kg | |
| Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden | ja | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 914505 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197892065 | |
| Herstellernummer | 914505 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |