{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016 | |
| Pièce décrite | Poignées; Caissons | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Matériau | plastique renforcé de fibres de verre (PRFV); tôles d’acier | |
| Couleur | gris; argent | |
| Largeur totale Bg | 660 mm | |
| Profondeur totale Tg | 380 mm | |
| Hauteur totale Hg | 950 mm | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Nombre de tiroirs | 4 pc. | |
| Largeur utile des tiroirs BnS | 500 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs TnS | 295 mm | |
| Longueur d’extension (partielle/totale) | 75 % | |
| Charge admissible des tiroirs | 15 kg | |
| Avec poignée coulissante | oui | |
| Avec panneau perforé | oui | |
| Largeur de trou | 9 mm | |
| Hauteur de trou | 9 mm | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | oui | |
| Avec tablette | oui | |
| Matériau plaque | Plastique; Tôle d'acier | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, roulettes fixes | non | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Domaine d’utilisation | Servantes d'atelier | |
| Type de produit | Servantes d'atelier | |
| Charge admissible max. | 364 kg | |
| Poids | 34 kg | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 914505 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197892065 | |
| Réf. fabricant | 914505 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |