Gereedschapswagen met 4 uittrekbare vakken, Aantal uittrekbare vakken: 4

Artikelnummer: 914505 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal uittrekbare vakken Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 15
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 75
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 15 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 75 %
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte 950 mm
Breedte 660 mm
Diepte 380 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 295 mm
Aantal uittrekbare vakken 4
Uitvoering met jaloezieën
Gewicht 34 kg
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914505 4
EAN/GTIN 4045197892065
Nummer fabrikant 914505 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De robuuste plaatstalen behuizing van de gereedschapswagen is uitgerust met geperforeerde zijwanden voor de plaatsing van accessoires. Met indeelbare, uittrekbare vakken. Ruime onderbak voor het opbergen van groter gereedschap. Afsluitbaar met metalen jaloezieën door middel van een stiftcilinderslot. Met rolgelagerde wielen (2 zwenkwielen met vergrendeling, 2 vaste wielen). Stalen aflegbord met X-ABS-inleg. Solide, ergonomische handgreep van glasvezelversterkt PP.

Levering:

Inclusief indelingsmateriaal. 8 Scheidingsstrips 380 mm, 2 scheidingsstrip 500 mm, bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor mobiele werkzaamheden ter plaatse.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Aflegbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.

Onjuist gebruik
  • Niet op de gereedschapswagen gaan staan of zitten. Geen personen transporteren.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Gereedschapswagen niet blootstellen aan stoten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan