Uchwyt pionowy, czarny

Nr art.: 90183
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 90183
EAN / GTIN 4020772090180
Numer producenta 90183
Numer L L30100 279
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Uchwyt pionowy, czarny, z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą.
Matowa czarna powierzchnia. Nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach 2 i 3 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Smarowano łożyska.
Ergonomiczny, odporny na olej, czarny uchwyt z dużym podparciem dla dłoni i miękkim elementem. Element mocujący z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców. Zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia napinającego.
W komplecie z hartowaną, matowoczarna śrubą dociskową nr 6890B.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Śruba dociskowa: M6x46,0
  • Masa: 175 g
  • Rozmiar: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11,0
  • H: 23
  • H1: 140,0
  • HW min.: -4,4
  • Maks. HW: 4,4
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78,0
  • L2: 89,0
  • M: 23,0-31
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°