• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner, schwarz

Artikel-Nr.: 90183
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 90183
EAN / GTIN 4020772090180
Herstellernummer 90183
L-Nummer L30100 279
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner, schwarz, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Andrückschraube: M6x46,0
  • Gewicht: 175 g
  • Größe: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11,0
  • H: 23
  • H1: 140,0
  • HW min.: -4,4
  • HW max.: 4,4
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78,0
  • L2: 89,0
  • M: 23,0-31
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°