Vertikal klemme, sort

Art.-nr.: 90183
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 90183
EAN/GTIN 4020772090180
Producentnummer 90183
L-nummer L30100 279
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vertikal klemme, sort, med åben holdearm og vandret fod.
Mat sort finish. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger på størrelse 2 og 3. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, olieresistent, sort håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhed spændestykke med fingerbeskyttelse. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med hærdet, matsort kontaktskrue nr. 6890 B

Egenskab:

  • Størrelse: 2
  • F1: 0,8kN
  • F2: 1,2kN
  • Trykskrue: M6x46,0
  • Vægt: 175 g
  • Størrelse: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11,0
  • H: 23
  • H1: 140,0
  • Min. HW: -4,4
  • HW maks.: 4,4
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78,0
  • L2: 89,0
  • M: 23,0-31
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°