Morsetto verticale, nero

Codice art.: 90183
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 90183
EAN / GTIN 4020772090180
Codice del produttore 90183
Numero-L L30100 279
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale, nero, con braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
Finitura nera opaca. Rivetti in acciaio inox che funzionano con boccole temprate sulle misure 2 e 3. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura nero ergonomico, resistente all’olio, con ampio poggiapolsi e componente morbido. Morsetto di sicurezza con protezione per le dita. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite di contatto temprata, nera opaca N. 6890B.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Vite di pressione: M6x46,0
  • peso: 175 g
  • Dimensione: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11,0
  • H: 23
  • H1: 140,0
  • HW min: -4,4
  • HW max: 4,4
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78,0
  • L2: 89,0
  • M: 23,0-31
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità