Navpična objemka, črna

Št. art.: 90183
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 90183
EAN/GTIN 4020772090180
Številka proizvajalca 90183
L-število L30100 279
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Navpična objemka, črna, z odprto roko in vodoravno nogo.
Mat črna barva. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih na ohišju, velikosti 2 in 3. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, odporna na olje, črna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni del z zaščito prstov. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj s kaljenim, mat črnim kontaktnim vijakom št. 6890 B.

Lastnosti:

  • Velikost: 2
  • F1: 0.8kN
  • F2: 1.2kN
  • Pritisni vijak: M6x46,0
  • Masa: 175 g
  • Velikost: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11,0
  • H: 23
  • H1: 140,0
  • HW min: -4,4
  • HW max: 4,4
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78,0
  • L2: 89,0
  • M: 23,0–31
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost