Vertikální upínka, černá

Artiklové číslo: 90183
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 90183
EAN / GTIN 4020772090180
Číslo výrobce 90183
L-číslo L30100 279
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka, černá, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Matný černý povrch. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře kalených pouzdry o velikostech 2 a 3. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný, černý rukojeťí s velkou opěrkou rukou a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, matně černou kontaktním šroubem č. 6890B.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Upínací šroub: M6x46,0
  • hmotnost: 175 g
  • Velikost: 2
  • A: 6
  • Š: 52
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11,0
  • H: 23
  • H1: 140,0
  • HW min: -4,4
  • HW max: 4,4
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78,0
  • L2: 89,0
  • M: 23,0-31
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°