Pince verticale, noire

Réf.: 90183
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 90183
EAN / GTIN 4020772090180
Réf. fabricant 90183
Article hors catalogue L30100 279
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale, noire, avec bras de maintien ouvert et pied horizontal.
Finition noir mat. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées sur les tailles 2 et 3. Articulation graissée.
Ergonomique, résistant à l’huile, poignée noir avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis de contact noire mate trempée n° 6890B.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Vis de calage: M6x46,0
  • Poids: 175 g
  • Réf.: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11,0
  • H: 23
  • H1: 140,0
  • HW min.: -4,4
  • HW maxi.: 4,4
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78,0
  • L2: 89,0
  • M: 23,0-31
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité