Clemă verticală, neagră

Cod articol.: 90183
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 90183
EAN / GTIN 4020772090180
Număr producător 90183
L-Număr L30100 279
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă verticală, neagră, cu braț de susținere deschis și picior orizontal.
Finisaj negru mat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite în carcasă pe dimensiunile 2 și 3. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, negru, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Piesă de fixare de siguranță cu protecție pentru degete. Protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de tensionare.
Complet cu șurub de contact negru mat, temperat, nr. 6890B.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • F1: 0,8kN
  • F2: 1,2kN
  • Șurub de fixare: M6x46,0
  • greutate: 175 g
  • Dimensiuni: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11,0
  • H: 23
  • H1: 140,0
  • HW min: -4,4
  • HW max: 4,4
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78,0
  • L2: 89,0
  • M: 23,0-31
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°