{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Precyzyjny wpust przesuwny | nie | |
| Wymiar nominalny rowka B | 22 mm | |
| Długość całkowita L2 | 56 mm | |
| Szerokość łącznie e | 35 mm | |
| Wysokość całkowita H | 28 mm | |
| Rozmiar gwintu M | M20 | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Rodzaj produktu | Wkładka teowa | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 10 | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Masa | 153 g |
| Numer artykułu | 89904 | |
| EAN / GTIN | 4020772089900 | |
| Numer producenta | 89904 | |
| Numer L | L30120 382 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |