{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tassello di precisione | no | |
| Dimensione nominale cave B | 22 mm | |
| Lunghezza complessiva L2 | 56 mm | |
| Larghezza complessiva e | 35 mm | |
| Altezza complessiva H | 28 mm | |
| Misura del filetto M | M20 | |
| Superficie | Es. bonificata | |
| Tipo di prodotto | Tassello | |
| Materiale | acciaio | |
| Classe di resistenza | 10 | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Peso | 153 g |
| Codice articolo | 89904 | |
| EAN / GTIN | 4020772089900 | |
| Codice del produttore | 89904 | |
| Numero-L | L30120 382 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |