Piuliţe pentru canale în T

Cod articol.: 89904
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Piuliţă T de precizie nein
Dimensiunea nominală caneluri B 22 mm
Lungimea totală L2 56 mm
Lăţime totală e 35 mm
Înălţimea totală H 28 mm
Dimensiunea filetului M M20
Suprafaţă Călit
Tip produs Piuliţă în T
Material oțel
Clasă de rezistenţă 10
Cuprins 1 buc.
Greutate 153 g

Identificare și clasificare

Cod articol 89904
EAN / GTIN 4020772089900
Număr producător 89904
L-Număr L30120 382
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piulițe pentru caneluri T, cu arc, temperat, grad 10.
Arc: Oţel superior inoxidabil.

Caracteristică:

  • D x canelură: M20x22
  • Forţe de verificare: 196kN
  • A: 21,7
  • E: 35
  • F: 21,5
  • H: 28
  • K: 14
  • L: 56
  • greutate: 153 g