{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Přesná matice do drážky | ne | |
| Jmenovitý rozměr drážky B | 22 mm | |
| Celková délka L2 | 56 mm | |
| Šířka celkem e | 35 mm | |
| Výška celková H | 28 mm | |
| Rozměr závitu M | M20 | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Drážkový kámen | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 10 | |
| Obsah | 1 ks | |
| Hmotnost | 153 g |
| Katalogové číslo | 89904 | |
| EAN / GTIN | 4020772089900 | |
| Číslo výrobce | 89904 | |
| L-číslo | L30120 382 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |