{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Precizne utorne matice | ne | |
| Nazivna mera utora B | 22 mm | |
| Celotna dolžina L2 | 56 mm | |
| Skupna širina e | 35 mm | |
| Celotna višina H | 28 mm | |
| Velikost navoja M | M20 | |
| Površina | izboljšani | |
| Vrsta izdelka | utorne matice | |
| Material | jeklo | |
| Razred trdnosti | 10 | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Masa | 153 g |
| Številka izdelka | 89904 | |
| EAN/GTIN | 4020772089900 | |
| Številka proizvajalca | 89904 | |
| L-število | L30120 382 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |