Ecrous pour rainures en T

Réf.: 89904
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Taquet en T de précision non
Dimension nominale de rainure 22 mm
Longueur totale 56 mm
Largeur totale 35 mm
Hauteur totale 28 mm
Taille de filetage M20
Surface traitement
Type de produit taquets en T
Matériau acier
Classe de résistance 10
Sommaire 1 pc.
Poids 153 g

Identification et classification

Référence article 89904
EAN / GTIN 4020772089900
Réf. fabricant 89904
Article hors catalogue L30120 382
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Écrous pour rainures en T, avec ressort, trempé, grade 10.
Ressort: Acier inoxydable.

Caractéristique(s):

  • D x rainure: M20x22
  • Charge d’essai: 196 kN
  • A: 21,7
  • E: 35
  • F: 21,5
  • H: 28
  • K: 14
  • L: 56
  • Poids: 153 g