• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muttern für T-Nuten

Artikel-Nr.: 89904
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Präzisionsnutenstein nein
Nuten-Nennmaß B 22 mm
Länge gesamt L2 56 mm
Breite gesamt e 35 mm
Höhe gesamt H 28 mm
Gewindegröße M M20
Oberfläche vergütet
Produktart Nutenstein
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10
Inhalt 1 St.
Gewicht 153 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 89904
EAN / GTIN 4020772089900
Herstellernummer 89904
L-Nummer L30120 382
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Muttern für T-Nuten, mit Feder, vergütet, Güte 10.
Feder: Edelstahl rostfrei.

Merkmal:

  • D x Nut: M20x22
  • Prüfkraft: 196 kN
  • A: 21,7
  • E: 35
  • F: 21,5
  • H: 28
  • K: 14
  • L: 56
  • Gewicht: 153 g