Studs for nuts and T-slots, strength class 12.9

Nr art.: 87692
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość całkowita 500 mm
Długość nominalna śruby 500 mm
Rozmiar gwintu M20
Długość gwintu 27 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 12,9
Masa 1 020 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87692
EAN / GTIN 4020772087692
Numer producenta 87692
Numer L L30120 299
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pin bolts for nuts for T-grooves, strength class 12.9, steel, tempered, rolled thread.

Cecha szcz.:

  • D x L: M20x500
  • B1: 27
  • B2: 315
  • VE: -
  • Weight: 1020 g