{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale | 500 mm | |
| Longueur nominale des vis | 500 mm | |
| Taille de filetage | M20 | |
| Longueur de filet | 27 mm | |
| Surface | traitement | |
| Type de produit | vis pour rainures | |
| Matériau | acier | |
| Classe de résistance | 12,9 | |
| Poids | 1 020 g |
| Référence article | 87692 | |
| EAN / GTIN | 4020772087692 | |
| Réf. fabricant | 87692 | |
| Article hors catalogue | L30120 299 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |