Tapbolte til møtrikker til T-riller, styrkeklasse 12.9

Art.-nr.: 87692
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde i alt 500 mm
Nominel skruelængde 500 mm
Gevindstørrelse M20
Gevindlængde 27 mm
Overflade sejhærdet
Produkttype notskrue
Materiale stål
Styrkeklasse 12,9
Vægt 1.020 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87692
EAN/GTIN 4020772087692
Producentnummer 87692
L-nummer L30120 299
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tapbolte til møtrikker til T-riller, styrkeklasse 12.9, stål, hærdet, valset gevind.

Egenskab:

  • D x L: M20x500
  • B1: 27
  • B2: 315
  • VE: -
  • Vægt: 1020 g