Pernos de perno para tuercas para ranuras en T, clase de resistencia 12,9

N.º do artigo: 87692
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Comprimento total 500 mm
Comprimento nominal do parafuso 500 mm
Tamanho da rosca M20
Comprimento da rosca 27 mm
Superfície com têmpera
Tipo de produto parafuso com ranhura
Material aço
Classe de resistência 12,9
Peso 1 020 g

Identificação e classificação

Número do artigo 87692
EAN/GTIN 4020772087692
Número do fabricante 87692
Número L L30120 299
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Pernos de perno para tuercas para ranuras en T, clase de resistencia 12.9, acero, templado, rosca laminada.

Característica:

  • D x L: M20x500
  • B1: 27
  • B2: 315
  • V: -
  • peso: 1020 g