• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9

Artikel-Nr.: 87692
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 87692
EAN / GTIN 4020772087692
Herstellernummer 87692
L-Nummer L30120 299
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9, Stahl, vergütet, gerolltes Gewinde.

Merkmal:

  • D x L: M20x500
  • B1: 27
  • B2: 315
  • VE: -
  • Gewicht: 1020 g