• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Závrtné šrouby pro matice pro T-drážky, třída pevnosti 12,9

Artiklové číslo: 87692
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Celková délka 500 mm
Jmenovitá délka šroubů 500 mm
Rozměr závitu M20
Délka závitu 27 mm
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Třída pevnosti 12,9
Hmotnost 1 020 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87692
EAN / GTIN 4020772087692
Číslo výrobce 87692
L-číslo L30120 299
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Závrtné šrouby pro matice pro T-drážky, třída pevnosti 12,9, ocel, temperovaný, válcovaný závit.

Charakteristika:

  • D x L: M20x500
  • B1: 27
  • B2: 315
  • VE: -
  • Hmotnost: 1020 g