{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza complessiva | 500 mm | |
| Lunghezza nominale delle viti | 500 mm | |
| Misura del filetto | M20 | |
| Lunghezza filettatura | 27 mm | |
| Superficie | Es. bonificata | |
| Tipo di prodotto | Vite per cave | |
| Materiale | acciaio | |
| Classe di resistenza | 12,9 | |
| Peso | 1.020 g |
| Codice articolo | 87692 | |
| EAN / GTIN | 4020772087692 | |
| Codice del produttore | 87692 | |
| Numero-L | L30120 299 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |