Sorniki matic za T-utore, razred trdnosti 12,9

Št. art.: 87692
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Celotna dolžina 500 mm
Nazivna dolžina vijaka 500 mm
Velikost navoja M20
Dolžina navoja 27 mm
Površina izboljšani
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Razred trdnosti 12,9
Masa 1.020 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87692
EAN/GTIN 4020772087692
Številka proizvajalca 87692
L-število L30120 299
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Sorniki za matice za T-utore, razred trdnosti 12.9, jeklo, kaljeni, valjani navoj.

Lastnosti:

  • D x L: M20x500
  • B1: 27
  • B2: 315
  • V: -
  • Masa: 1020 g