Nuts for T-slots ″Rhombus″

Nr art.: 85993
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wymiar nominalny rowka B 8 mm
Długość całkowita L2 13 mm
Szerokość łącznie e 7,7 mm
Wysokość całkowita H 10 mm
Rozmiar gwintu M M6
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu M M6
Liczba gwintów 1
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Zawartość 50 szt.
Masa 7 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 85993
EAN / GTIN 4020772085995
Numer producenta 85993
Numer L L30120 380
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Nuts for T-groove rhombus, tempered.

Cecha szcz.:

  • D x groove: M 6x8
  • Test force: 10 kN
  • A: 7.7
  • E: 13
  • H: 10
  • O: 6
  • VE: 50
  • Weight: 7 g